Cheville pour isolation avec clou d'expansion W-DSD
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville pour isolation avec clou d'expansion W-DSD
Pour la fixation de matériaux isolants durs autoporteurs tels que le polystyrène ou les dalles en plastique expansé dans le béton et la maçonnerie. Conception avec diamètre de plaque ∅ 50 mm
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
- Installation rapide et aisée
- Pour installation sur place
- La faible profondeur de réglage permet d'économiser du temps de perçage
- Ancrage en matériau de haute qualité (PP), clou (ABS)
- Résistance à des températures comprises entre -40 °C et +80 °C
- Sans halogène
Domaine d'application
- Pour une utilisation dans le béton, la tuile pleine, la brique calcaire pleine, la brique alvéolée, la brique calcaire creuse
- Pour la fixation de matériaux isolants pour façades ventilées à l'arrière, films, membranes d'étanchéité à l'extérieur des caves
- Pour la fixation des matériaux isolants durs autoporteurs, par ex. polystyrène, panneaux de mousse rigides
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!