Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville pour plaque de plâtre W-GS avec vis
Pour une installation rapide et facile sur des plaques de plâtre/panneaux de fibres de plâtre, sans pré-perçage et sans outil de pose supplémentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Zamac haute qualité
- Fixation par verrouillage de forme
- L'empreinte brevetée permet l'implantation de la cheville avec un embout PZ, AW, ou TX, car la force est transférée grâce aux six pans du corps de l'embout
- Fonction antirotation brevetée activée lorsqu'une vis est insérée. Comprend : Vis Ø 4,5 mm x 30 mm, PZ 2, acier zingué galvanisé.
- Lorsque la vis est retirée, la cheville paroi creuse ne tourne pas dans le sens opposé et reste dans la base d'ancrage
- Petit espace requis derrière le panneau (seulement 15 mm)
Ne nécessite pas d'outil de pose spécifique. La cheville de la plaque de plâtre et la vis peuvent être insérées avec le même foret. La nouvelle pointe de centrage facilite le positionnement et le perçage dans le panneau. Installation rapide et peu coûteuse, sans pré-perçage. Installation rapide avec une visseuse. Le composant peut être fixé avec des vis à bois ou des vis pour panneau de particules.
S'utilise avec une vis à bois ou une vis pour panneau de particules (sans pointe-foret, contre-filetage, filetage annelé). Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable. Type Z/L recommandé pour une utilisation sur double panneau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!