Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville paroi creuse W-GS type ZD fabrication en zamak
Pour une installation rapide et facile sur des plaques de plâtre/panneaux de fibres de plâtre, sans pré-perçage et sans outil de pose supplémentaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Zamak haute qualité
- Fixation par verrouillage mécanique
- Installation rapide, ne nécessitant pas d'outil de pose spécifique ni de perçage préalable, avec une visseuse sans fil et un embout adapté à la vis utilisée
- L'empreinte permet l'implantation de la cheville avec au choix un embout PZ, AW ou TX, car l'entraînement s'effectue grâce à la tête hexagonale
- Ne nécessite qu'un faible espace derrière le panneau (15 mm seulement)
- S'utilise avec des vis à bois ou des vis à bois aggloméré
- La cheville paroi creuse et la vis peuvent être insérées avec le même embout
- La pointe de centrage garantit un centrage parfait et facilite la pénétration du support
- Pour l'installation, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY®-D
- Pour fixer le composant, utiliser la vis pour cheville ASSY®-D de ∅ 4,5 mm ou une vis à bois/pour panneau de particules sans pointe de perçage, contre-filet ni filetage annelé
- Type Z/L recommandé pour une utilisation sur double panneau
- Pour la fixation de composants légers sur des plaques de plâtre, des panneaux de fibres de plâtre et des panneaux légers, idéal en combinaison avec la vis pour cheville ASSY®-D de ∅ 4,5 mm
- Utilisation dans des zones humides en combinaison avec une vis en acier inoxydable
- Utilisable avec tous les embouts 1/4 pouce
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!