Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville d'ancrage rapide pour plafond W-DS/S avec crochet

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville d'ancrage rapide pour plafond W-DS/S avec crochet

Facile à installer à la main. Pour suspensions dans le béton, acier zingué, version avec crochet

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Facile à installer à la main. Pour suspensions dans le béton, acier zingué, version avec crochet

  • Rapide et facile à installer

  • Moins d'effort de perçage

  • Aucune perceuse et aucun outil de pose spécial requis

  • Processus d'insertion facile : Insérer à la main et tirer d'un coup sec

  • Fixation par verrouillage de force, cheville à expansion contrôlée
Homologation

Système universel pour ancrage non porteur dans le béton : Agrément technique européen ATE-13/0490


  • Dimensionnement conforme aux exigences du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de dimensionnement C

  • La fixation bénéficie d'un Agrément technique européen pour une utilisation sur le béton standard armé ou non ayant une résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12.

  • Systèmes de fixation multiple non porteurs. Fixation bénéficiant d'un agrément technique européen pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et le béton non fissuré (zone de compression)

Système universel pour ancrage non porteur dans le béton : Agrément technique européen ATE-13/0490


  • Dimensionnement conforme aux exigences du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de dimensionnement C

  • La fixation bénéficie d'un Agrément technique européen pour une utilisation sur le béton standard armé ou non ayant une résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12.

  • Systèmes de fixation multiple non porteurs. Fixation bénéficiant d'un agrément technique européen pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et le béton non fissuré (zone de compression)