Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chiffon de nettoyage Softex

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chiffon de nettoyage Softex

Le chiffon de nettoyage textile polyvalent et réutilisable est adapté aux tâches de nettoyage de surfaces humides et sèches

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Ne laisse pas de traces de rayures, adapté comme chiffon de polissage



Structure perforée grossière pour des performances de nettoyage mécanique optimales



Durable et robuste


  • Très grande résistance aux déchirures et à l'eau

  • Peut être lavé, essoré et réutilisé

  • Résistant aux solvants

  • Peu pelucheux


Toucher textile et 100 % naturel


  • 100 % fibranne

  • Biodégradable

  • Grand pouvoir d'absorption

  • Peu pelucheux


Sans produits chimiques ni fibres synthétiques


  • Hydroenchevêtré

  • Sans silicone

  • Autorisés au contact alimentaire

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.