Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chiffon de nettoyage Tex-Wipe Pour le nettoyage des surfaces dans les secteurs de l'automobile, de l'usinage du métal et de la peinture
Pour le nettoyage des surfaces dans les secteurs de l'automobile, de l'usinage du métal et de la peinture.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Durable et robuste
- Nettoyage optimal
- Chiffon résistant aux déchirures pour le nettoyage de surfaces fines et rugueuses
Très polyvalent
- Adapté aux surfaces peintes, métalliques et en bois lisse
- Elimine les taches d'eau, d'huile et de graisse ; résistant aux acides, aux bases et aux solvants dans certains cas
- Grand pouvoir d'absorption
- Sans silicone
Le chiffon de nettoyage a une excellente résistance à la plupart des solvants disponibles dans le commerce, et est résistant aux acides et bases dans certains cas.
Wipe 500 Tex est adapté au nettoyage de surfaces dans de nombreux secteurs (véhicules, usinage du métal, construction de cuisines, imprimerie, zones de production). Egalement idéal pour le nettoyage des surfaces en verre. Les salissures telles que l'huile, les lubrifiants et la graisse peuvent être éliminées à l'aide du chiffon de nettoyage. La haute résistance à la déchirure du tissu permet de nettoyer également les matières grossières telles que les copeaux et les bavures.
Nettoyer la surface avec le chiffon. Il est possible d'accroître les propriétés nettoyantes du papier en l'associant à des nettoyants Würth.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!