Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chiffon en microfibre Basique
Chiffon en microfibre idéal pour l'entretien des véhicules
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
Performances de nettoyage exceptionnelles
- Utilisé à sec
Attraction de la poussière grâce à son effet statique
- Utilisé humide
Elimine les saletés grasses et les grosses saletés
Nettoie sans ajout d'agents nettoyants
- Economique
- Faible impact sur l'environnement
Sans couture
Ne raye pas
Lavable en machine à 60 °C
- Ne pas laver avec un adoucissant
- Laisser sécher à l'air libre après utilisation
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Idéal pour le traitement et l'entretien des véhicules ou pour le polissage. Sec, le chiffon attire la poussière et les fines particules à la manière d'un aimant grâce à sa charge statique. En l'humidifiant avant utilisation, il élimine les grosses saletés et les graisses.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!