Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chiffon en microfibre Professionnel
Chiffon en microfibre pour un entretien et un nettoyage professionnels des véhicules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Puissance de nettoyage particulièrement efficace
- Utilisation à sec
La poussière et les saletés fines sont attirées par l'effet statique
- Utilisation humide/à sec
Elimine les saletés grasses et grossières
- Gain de temps
Nettoie sans ajout de nettoyants
- Economies
- Idéal pour les travaux de polissage
- Faible impact sur l'environnement
Fibres robustes extrêmement fines
- Excellentes propriétés de glissement
- Polissage optimal pour une brillance intense sans hologramme
- Grande longévité
- Permet de dépoussiérer le bois
Sans couture, ne laisse donc pas de rayures
Lavable jusqu'à 60 °C
- Ne pas laver avec un adoucissant
- Laisser sécher à l'air libre après utilisation
Pour l'entretien des véhicules, le nettoyage de surfaces, le nettoyage de WC et sanitaires (baignoires, lavabos).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!