Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chiffon microfibre multiusage

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chiffon microfibre multiusage

Chiffon polyvalent et idéal pour les surfaces très sales

  • Matière: 70% polyester, 30% polyamide
  • Longueur x largeur: 40 x 40 cm
  • Longueur: 40 cm
  • Largeur: 40 cm
  • Poids du produit (par pièce): 46 g
  • Temps total d'absorption: 30 s
  • Absorption / 10 s: 703 %
  • Absorption max: 704 %

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Matière Longueur x largeur Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899900134
Vert 70% polyester, 30% polyamide 40 x 40 cm 40 cm
5 pcs
0899900155
Rouge 70% polyester, 30% polyamide 40 x 40 cm 40 cm
5 pcs
0899900156
Jaune 70% polyester, 30% polyamide 40 x 40 cm 40 cm
5 pcs
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
  • Tricotage bouclettes "à picots" pour une bonne capacité d'absorption et d'abrasion

  • Bonne résistance aux produits chimiques et à l'eau de javel
Indication

Entretien : env. 200 lavages entre 30° et 60°C et sans adoucissant


L'utilisation d'un sèche-linge ou de tunnels de séchage diminue fortement la durée de vie des microfibres