Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chiffon en microfibre Pro
Chiffon en microfibre Pro pour l'entretien et la préparation des véhicules de niveau professionnel.
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
Puissance de nettoyage particulièrement efficace
- Utilisation à sec
La poussière et les saletés fines sont attirées par l'effet statique
- Utilisation humide/à sec
Elimine les saletés grasses et grossières
- Gain de temps
Nettoie sans ajout de nettoyants
- Economies
- Idéal pour les travaux de polissage
- Faible impact sur l'environnement
Fibres robustes extrêmement fines
- Excellentes propriétés de glissement
- Polissage optimal pour une brillance intense sans hologramme
- Longue durée de vie
- Permet de dépoussiérer le bois
Sans couture
Ne raye pas les surfaces
Lavable jusqu'à 60°C
- Ne pas laver avec un adoucissant
- Laisser sécher à l'air libre après utilisation
Préparation de véhicule (intérieur et extérieur), moto, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!