Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Cheville pour cadre plastique W-UR 8
Cheville pour cadre plastique W-UR 8 - 0
Cheville pour cadre plastique W-UR 8 - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville pour cadre plastique W-UR 8

Avec vis à tête fraisée, acier zingué. Approuvé pour les charges élevées dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie.

  • Diamètre: 8 mm
  • Diamètre de perçage (d0): 8 mm
  • Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df): 8,5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur (l) Épaisseur à fixer (tfix1) Diamètre Diamètre de perçage (d0) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0912808404
100 mm 50 mm 8 mm 8 mm
50
0912808405
120 mm 70 mm 8 mm 8 mm
50
0912808403
80 mm 30 mm 8 mm 8 mm
50
0912808406
140 mm 90 mm 8 mm 8 mm
50
0912808407
160 mm 110 mm 8 mm 8 mm
50
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
 Fiches de données de sécurité

Données CAD Données CAD (accessible seulement après la connexion)

Fiche de sécurité
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
Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente



Aucune rotation ou presque


  • Facilité de vissage de la vis d'ancrage

  • Légère expansion de la cheville


Haute capacité de charge


Quatre segments d'expansion multidirectionnels



2 profondeurs d'ancrage



Transfert de charge optimisé dans les matériaux pleins et creux


Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville



La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre



Installation plus facile


Cheville avec vis spéciale pré-montée



Fixation par verrouillage de force : compression de la cheville contre le support lors du serrage



Montage traversant

Indication
  • Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion

  • La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage

  • Pour la réalisation de fixations dans la tuile pleine et la brique calcaire pleine, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable
Homologation

Avis technique Z-21.2-1838


Agrément technique européen ATE-08/0190



Résistance au feu :


Béton : Traction et cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon Rapport technique TR 020)


Traction dans la maçonnerie : F30 (briques calcaires pleines, briques pleines, briques calcaires creuses). Cisaillement : F30, F60, F90, F120 (briques alvéolées, briques calcaires creuses, briques pleines, béton cellulaire)