Circlip extérieur DIN 471 acier zingué forme A
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Circlip extérieur DIN 471 acier zingué forme A
DIN 471, acier ressort, zingage mécanique (MZN)
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
Pour limiter la plage de mouvement de manière sûre, même lorsqu'il y a des pièces de la machine en rotation sur les axes et dans les trous d'alésage à un niveau prédéfini.
- La haute pression et les forces de traction et d'impact sont transférées sans torsion
- Transfert des forces axiales élevées venant de la pièce appliquant une pression sur la paroi de la rainure
- Les bagues de l'axe peuvent également être utilisées à des vitesses élevées
- Les bagues peuvent être retirées rapidement et facilement à l'aide de la pince adéquate
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!