Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Circlip Pour trou de perçage de forme J DIN 472, acier inoxydable brut
Circlip Pour trou de perçage de forme J DIN 472, acier inoxydable brut - 1
Circlip Pour trou de perçage de forme J DIN 472, acier inoxydable brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Circlip Pour trou de perçage de forme J DIN 472, acier inoxydable brut

Lire la description de l'article

Disponible en 61 versions
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
  • Diamètre de ≤100 mm acier inoxydable 1,4122 mm

  • Diamètre de >100 mm acier inoxydable 1,4310 mm