Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Circlip pour arbre, conception classique, forme A
Circlip pour arbre, conception classique, forme A - 1
Circlip pour arbre, conception classique, forme A - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Circlip pour arbre, conception classique, forme A

DIN 471, acier ressort, phosphaté et huilé

  • Normes: DIN 471
  • Forme: A
  • Matière: Acier à ressorts
  • Finition: Brut
  • Version: Conception standard
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 39 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Convient pour arbres Convient pour diamètre de rainure Diamètre intérieur Largeur d'œil Quantité Cdt
Prix/Cdt
043832
32 mm 30,3 mm 29,6 mm 5,2 mm
25 pcs
043836
36 mm 34 mm 33,2 mm 5,6 mm
25 pcs
043838
38 mm 36 mm 35,2 mm 5,8 mm
25 pcs
04384
4 mm 3,8 mm 3,7 mm 2,2 mm
25 pcs
043840
40 mm 37,5 mm 36,5 mm 6 mm
10 pcs
043842
42 mm 39,5 mm 38,5 mm 6,5 mm
10 pcs
043847
47 mm 44,5 mm 43,5 mm 6,8 mm
10 pcs
043848
48 mm 45,5 mm 44,5 mm 6,9 mm
10 pcs
04386
6 mm 5,7 mm 5,6 mm 2,7 mm
25 pcs
04387
7 mm 6,7 mm 6,5 mm 3,1 mm
100 pcs
04388
8 mm 7,6 mm 7,4 mm 3,2 mm
25 pcs
04389
9 mm 8,6 mm 8,4 mm 3,3 mm
25 pcs
043810
10 mm 9,6 mm 9,3 mm 3,3 mm
25 pcs
043812
12 mm 11,5 mm 11 mm 3,3 mm
25 pcs
043813
13 mm 12,4 mm 11,9 mm 3,4 mm
25 pcs
043814
14 mm 13,4 mm 12,9 mm 3,5 mm
25 pcs
043815
15 mm 14,3 mm 13,8 mm 3,6 mm
25 pcs
043816
16 mm 15,2 mm 14,7 mm 3,7 mm
25 pcs
043817
17 mm 16,2 mm 15,7 mm 3,8 mm
25 pcs
043818
18 mm 17 mm 16,5 mm 3,9 mm
25 pcs
043819
19 mm 18 mm 17,5 mm 3,9 mm
25 pcs
043820
20 mm 19 mm 18,5 mm 4 mm
25 pcs
043821
21 mm 20 mm 19,5 mm 4,1 mm
043822
22 mm 21 mm 20,5 mm 4,2 mm
25 pcs
043824
24 mm 22,9 mm 22,2 mm 4,4 mm
25 pcs
043825
25 mm 23,9 mm 23,2 mm 4,4 mm
25 pcs
043826
26 mm 24,9 mm 24,2 mm 4,5 mm
25 pcs
043828
28 mm 26,6 mm 25,9 mm 4,7 mm
25 pcs
043830
30 mm 28,6 mm 27,9 mm 5 mm
25 pcs
043855
55 mm 52 mm 50,8 mm 7,2 mm
5 pcs
043845
45 mm 42,5 mm 41,5 mm 6,7 mm
10 pcs
043870
70 mm 67 mm 65,5 mm 8,1 mm
5 pcs
043860
60 mm 57 mm 55,8 mm 7,4 mm
5 pcs
043811
11 mm 10,5 mm 10,2 mm 3,3 mm
25 pcs
043835
35 mm 33 mm 32,2 mm 5,6 mm
25 pcs
04385
5 mm 4,8 mm 4,7 mm 2,5 mm
25 pcs
043850
50 mm 47 mm 45,8 mm 6,9 mm
10 pcs
043834
34 mm 32,3 mm 31,5 mm 5,4 mm
25 pcs
04383
3 mm 2,8 mm 2,7 mm 1,9 mm
100 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Pour limiter la plage de mouvement de manière sûre, même lorsqu'il y a des pièces de la machine en rotation sur les axes et dans les trous d'alésage à un niveau prédéfini.

  • La haute pression et les forces de traction et d'impact sont transférées sans torsion.

  • Transfert des forces axiales élevées venant de la pièce usinée appliquant une pression sur la paroi de la rainure.

  • Les bagues de l'axe peuvent également être utilisées à des vitesses élevées.

  • Les bagues peuvent être retirées rapidement et facilement à l'aide de la pince adéquate.