Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Circlip, axe
Circlip, axe - 1
Circlip, axe - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Circlip, axe

DIN 471, circlips extérieurs acier inox brut, 1.4122, forme A

  • Normes: DIN 471
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 51 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Convient pour arbres Convient pour diamètre de rainure Diamètre intérieur Largeur d'œil Quantité Cdt
Prix/Cdt
04890148
48 mm 45,5 mm 44,5 mm 6,9 mm
25 pcs
04890145
45 mm 42,5 mm 41,5 mm 6,7 mm
25 pcs
0489015
5 mm 4,8 mm 4,7 mm 2,5 mm
200 pcs
0489017
7 mm 6,7 mm 6,5 mm 3,1 mm
200 pcs
04890119
19 mm 18 mm 17,5 mm 3,9 mm
100 pcs
509311 11
11 mm 10,5 mm 10,2 mm 10,5 mm
25 pcs
509311 10
10 mm 9,6 mm 9,3 mm 3,3 mm
25 pcs
509311 12
12 mm 11,5 mm 11 mm 3,3 mm
25 pcs
509311 14
14 mm 13,4 mm 12,9 mm 3,5 mm
25 pcs
509311 15
15 mm 14,3 mm 13,8 mm 3,6 mm
25 pcs
509311 16
16 mm 15,2 mm 14,7 mm 3,7 mm
25 pcs
509311 17
17 mm 16,2 mm 15,7 mm 3,8 mm
25 pcs
509311 18
18 mm 17 mm 16,5 mm 3,9 mm
25 pcs
509311 20
20 mm 19 mm 18,5 mm 4 mm
25 pcs
509311 22
22 mm 21 mm 20,5 mm 4,2 mm
25 pcs
509311 25
25 mm 23,9 mm 23,2 mm 4,4 mm
25 pcs
509311 30
30 mm 28,6 mm 27,9 mm 5 mm
25 pcs
509311 8
8 mm 7,6 mm 7,4 mm 3,2 mm
25 pcs
04890110
10 mm 9,6 mm 9,3 mm 3,3 mm
100 pcs
04890111
11 mm 10,5 mm 10,2 mm 3,3 mm
200 pcs
04890112
12 mm 11,5 mm 11 mm 3,3 mm
200 pcs
04890113
13 mm 12,4 mm 11,9 mm 3,4 mm
200 pcs
04890117
17 mm 16,2 mm 15,7 mm 3,8 mm
100 pcs
04890116
16 mm 15,2 mm 14,7 mm 3,7 mm
200 pcs
04890120
20 mm 19 mm 18,5 mm 4 mm
100 pcs
04890118
18 mm 17 mm 16,5 mm 3,9 mm
100 pcs
04890122
22 mm 21 mm 20,5 mm 4,2 mm
100 pcs
04890123
23 mm 22 mm 21,5 mm 4,3 mm
50 pcs
04890125
25 mm 23,9 mm 23,2 mm 4,4 mm
50 pcs
04890126
26 mm 24,9 mm 24,2 mm 4,5 mm
50 pcs
04890127
27 mm 25,6 mm 24,9 mm 4,6 mm
50 pcs
04890132
32 mm 30,3 mm 29,6 mm 5,2 mm
25 pcs
04890134
34 mm 32,3 mm 31,5 mm 5,4 mm
25 pcs
04890135
35 mm 33 mm 32,2 mm 5,6 mm
25 pcs
04890138
38 mm 36 mm 35,2 mm 5,8 mm
25 pcs
04890136
36 mm 34 mm 33,2 mm 5,6 mm
25 pcs
04890150
50 mm 47 mm 45,8 mm 6,9 mm
25 pcs
04890152
52 mm 49 mm 47,8 mm 7 mm
25 pcs
04890155
55 mm 52 mm 50,8 mm 7,2 mm
25 pcs
0489016
6 mm 5,7 mm 5,6 mm 2,7 mm
100 pcs
04890160
60 mm 57 mm 55,8 mm 7,4 mm
25 pcs
04890165
65 mm 62 mm 60,8 mm 7,8 mm
10 pcs
04890170
70 mm 67 mm 65,5 mm 8,1 mm
10 pcs
04890175
75 mm 72 mm 70,5 mm 8,4 mm
10 pcs
04890180
80 mm 76,5 mm 74,5 mm 8,6 mm
10 pcs
0489018
8 mm 7,6 mm 7,4 mm 3,2 mm
100 pcs
04890185
85 mm 81,5 mm 79,5 mm 8,7 mm
10 pcs
0489019
9 mm 8,6 mm 8,4 mm 3,3 mm
200 pcs
04890190
90 mm 86,5 mm 84,5 mm 8,8 mm
10 pcs
04890142
42 mm 39,5 mm 38,5 mm 6,5 mm
25 pcs
04890130
30 mm 28,6 mm 27,9 mm 5 mm
25 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.