Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Circlip pour trou d'alésage
Circlip pour trou d'alésage  - 1
Circlip pour trou d'alésage  - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Circlip pour trou d'alésage

DIN 472, acier inoxydable, 1.4122, brut

  • Finition: Brut
  • Version: Conception standard

Lire la description de l'article

Disponible en 32 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Convient pour perçages Convient pour diamètre de rainure Diamètre extérieur Largeur d'œil Quantité Cdt
Prix/Cdt
04890210
10 mm 10,4 mm 10,8 mm 3,2 mm
200 pcs
048902100
100 mm 11,4 mm 105,5 mm 9,2 mm
10 pcs
04890212
12 mm 12,5 mm 13 mm 3,4 mm
200 pcs
04890211
11 mm 11,4 mm 11,8 mm 3,3 mm
200 pcs
04890213
13 mm 13,6 mm 14,1 mm 3,6 mm
200 pcs
04890214
14 mm 14,6 mm 15,1 mm 3,7 mm
200 pcs
04890215
15 mm 15,7 mm 16,2 mm 3,7 mm
200 pcs
04890216
16 mm 16,8 mm 17,3 mm 3,8 mm
200 pcs
04890218
18 mm 19 mm 19,5 mm 4,1 mm
100 pcs
04890217
17 mm 17,8 mm 18,3 mm 3,9 mm
100 pcs
04890220
20 mm 21 mm 21,5 mm 4,1 mm
100 pcs
04890222
22 mm 23 mm 23,5 mm 4,2 mm
50 pcs
04890225
25 mm 26,2 mm 26,9 mm 4,5 mm
50 pcs
04890224
24 mm 25,2 mm 25,9 mm 4,3 mm
50 pcs
04890226
26 mm 27,2 mm 27,9 mm 4,7 mm
50 pcs
04890228
28 mm 29,4 mm 30,1 mm 4,8 mm
50 pcs
04890230
30 mm 31,4 mm 32,1 mm 4,8 mm
50 pcs
04890240
40 mm 42,5 mm 43,5 mm 5,8 mm
25 pcs
04890238
38 mm 40 mm 40,8 mm 5,5 mm
25 pcs
04890245
45 mm 47,5 mm 48,5 mm 6,2 mm
25 pcs
04890247
47 mm 49,5 mm 50,5 mm 6,4 mm
25 pcs
04890250
50 mm 53 mm 54,2 mm 6,5 mm
25 pcs
04890252
52 mm 55 mm 56,2 mm 6,7 mm
25 pcs
04890258
58 mm 61 mm 62,2 mm 6,9 mm
25 pcs
04890275
75 mm 78 mm 79,5 mm 7,8 mm
10 pcs
04890295
95 mm 98,5 mm 100,5 mm 8,8 mm
10 pcs
048902110
110 mm 114 mm 117 mm 10,4 mm
10 pcs
04890242
42 mm 44,5 mm 45,5 mm 5,9 mm
25 pcs
04890219
19 mm 20 mm 20,5 mm 4,1 mm
100 pcs
04890232
32 mm 33,7 mm 34,4 mm 5,4 mm
50 pcs
04890235
35 mm 37 mm 37,8 mm 5,4 mm
25 pcs
04890280
80 mm 83,5 mm 85,5 mm 8,5 mm
10 pcs