Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cire pour corps creux des carrosseries
Cire pour corps creux des carrosseries - 1
Cire pour corps creux des carrosseries - 2
Cire pour corps creux des carrosseries - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cire pour corps creux des carrosseries

Pour les réparations et une protection durable

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Excellente capacité d'écoulement et très bonne pénétration, protège efficacement, même dans les plis difficiles d'accès

  • Effet hydrofuge, pénètre et repousse l'humidité

  • Résistance élevée à la chaleur et bonne flexibilité dans le froid
Indication

La température du matériau doit être de +18 °C à +30 °C. Epaisseur de couche sèche recommandée : 2-3 passes de pulvérisation. Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la buse.



Nous recommandons deux applications pour les voitures classiques.


Bien ventiler les cavités après l'application.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.