Lames micro-dentées 108 dents 58-62 HRC, tête chrome molybdène
- Coupe rapide et sans effort
- Longévité des lames
Lames rectilignes fines
- Idéales pour couper droit dans la tôle
- Permettent également les coupes vers la droite ou vers la gauche
- Maîtrise de la coupe, précision lors des assemblages
Poignées bimatière, double garde et protection de l’index
- Sécurité anti-coupures
- Grand confort d’utilisation
Coupe précise de tôle sur des longueurs courtes (type ossatures) ; au-delà de 10 cm, préférer les cisailles à lames déportées (coupes droites ou gauches)
Coupe d’ossatures pour plaques de plâtre, montants, rails, fourrures, Optima, bande armée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!