Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cisaille à tôle électrique EB 13-2
Cisaille électrique pratique et légère pour tôles de 1,3 mm max.
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
Facile à manipuler
Facilite nettement la tâche avec son faible rayon de braquage et son champ de vision dégagé sur les gabarits
Vitesse de coupe élevée
Gain de temps par rapport à d'autres méthodes de travail
Coupe sans bavure
Aucune déformation du bord de coupe, d'où une adaptation très précise à la pièce
Niveau de sécurité élevé
Aucun risque de coupure pendant l'utilisation de la machine
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!