Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cisaille à tôle à batterie Li-Ion 12 V EB 12-A

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cisaille à tôle à batterie Li-Ion 12 V EB 12-A

Cisaille à tôle sans fil hautes performances avec batterie Li-Ion compacte ; coupes droites et courbes plus simples qu'avec une cisaille à tôle manuelle ; particulièrement adaptée à la découpe des métaux, de l'aluminium et de l'acier ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

  • Tension nominale: 12 V/CC
  • Vitesse de course à vide: 3600 tr/min
  • Rayon de courbure min.: 15 mm
  • Capacité de coupe max. dans la tôle (800N/mm²): 0,6 mm
  • Capacité de coupe max. dans la tôle (600N/mm²): 0,8 mm
  • Capacité de coupe max. dans tôle (400 N/mm²): 1,3 mm
  • Capacité de coupe max. dans une feuille d'aluminium (250 N/mm²): 2 mm
  • Hauteur: 131 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Capacité de la batterie Longueur Poids de la machine avec batterie Tension nominale Quantité Cdt
Prix/Cdt
570010901
256 mm 1,4 kg 12 V/CC
1 pcs
0700120209
2 Ah 276 mm 1,6 kg 12 V/CC
1 pcs
0700120409
4 Ah 276 mm 1,6 kg 12 V/CC
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
Durée de vie jusqu'à quatre fois plus élevée


Lame réversible avec quatre arêtes de coupe



Réglage facile en fonction de l'épaisseur du matériau


Réglage de la longueur de lame



Fatigue minimale, même en cas d'utilisation prolongée


Compacte et ergonomique avec un poids de seulement 1,4 kg



Technologie lithium-Ion


Pas d'effet mémoire, légère, quasiment aucune décharge automatique de la batterie et autonomie inégalée



Protection contre les surcharges


Protection fiable de la batterie pour une durée de vie élevée



Contrôle simple et pratique de la charge restante de la batterie


Affichage de l'état de charge de la batterie avec 3 LED



Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V

1 an garantie