Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé électrique pour armoire électrique, finition noire
Clavette pour armoire électrique 6 en 1 avec œillet de suspension, porte-embout 1/4 pouce et ouvre-bouteille
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Embout :
- 1 carré de 5, 6 et 8 mm
- 1 triangulaire de 9 mm
- 1 embout deux directions ∅ 3-5 mm
- 1 mandrin à embout 1/4 pouce
- Pour serrures dans les applications sanitaires, électriques, de chauffage, de ventilation et de climatisation
- Convient pour la ventilation de chauffage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!