Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clavier CFT3100 avec technologie Bluetooth
Confort d'utilisation maximal par simple saisie d'un code numérique créé individuellement
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
- Verrouillage/déverrouillage et ouverture de la porte par saisie d'un code via Bluetooth
- Des autorisations d'accès peuvent être accordées
- Installation simple, flexible et sans fil
- Sécurité maximale grâce au chiffrement AES 128 bits et à la carte-clé
- Écran rétroéclairé avec surface tactile de haute qualité
- Apprentissage facile via l'application
Un smartphone compatible Bluetooth (Bluetooth 4.0 LE ou version supérieure) et la dernière version iOS ou Android de l'application gratuite sont nécessaires pour la mise en service.
Apprentissage possible d'un seul entraînement de porte CFA3100. Jusqu'à 27 codes différents peuvent être créés à l'aide du clavier.
Le clavier doit être installé dans le rayon de portée du Bluetooth.
Non compatible avec le système FCA3000.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques
Il suffit d'appuyer doucement sur l'écran pour qu'il sorte du mode veille et soit prêt pour la saisie du code d'accès.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!