Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - 1 Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - 2 Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - 3 Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - 4 Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - 5 Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - 6 Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - 7 Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - 8
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/evCE_Mfiz5s

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/UOhwb1rleg4

Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - 1
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - 2
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - 3
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - 4
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - 5
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - 6
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - 7
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE - 8

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact M-CUBE

Clé à chocs sans fil compacte et puissante avec réglages de puissance et couple de desserrage élevé pour des applications polyvalentes

Taux de remise
Cdt
Prix sur demande
Choisir une variante

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Trois niveaux de puissance avec un mode automatique supplémentaire qui arrête instantanément le moteur lorsque le mécanisme d'impact est enclenché, réduisant ainsi le risque d'endommager la fixation

  • La vitesse de rotation élevée et la fréquence d'impact génèrent un couple de desserrage plus élevé jusqu'à environ 800 Nm, ce qui permet également de desserrer les écrous grippés

  • Le moteur sans charbons avec protection contre les surcharges est durable et puissant, et nécessite peu d'entretien

  • Travail simple et sans fatigue grâce à sa conception compacte et légère, avec un revêtement caoutchouc sur la poignée

  • Aucun effet de recul ou de couple sur le poignet

  • Triple LED sur le carter d'engrenages pour un éclairage optimal de la zone de travail
Indication

Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la clé à chocs Utiliser des protections auditives et oculaires

Domaine d'application
1 an garantie