Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2'' H
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2'' H - 1
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2'' H - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à chocs pneumatique DSS 1/2'' H

Clé à chocs puissante et fiable pour une rapide montée en couple

  • Désignation du type: DSS 1/2 Zoll H
  • Type d'emmanchement: Carré externe 1/2 pouce
  • Couple de travail max.: 470 Nm
  • Couple de desserrage max.: 569 Nm
  • Niveau de pression sonore: 92 dB
  • Vibration: 3.78 m/s²
  • Pression de service: 6.3 bar
  • Poids de la machine: 2,3 kg
  • Diamètre intérieur du tuyau min.: 8 mm
  • Consommation d'air: 102 L/min
  • Filetage de raccordement: 1/4 pouce
  • Longueur x largeur x hauteur: 195 x 64 x 202 mm
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
Art. N° Désignation du type Type d'emmanchement Couple de travail max. Couple de desserrage max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
07037360
DSS 1/2 Zoll H Carré externe 1/2 pouce 470 Nm 569 Nm
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
Parfaite répartition du poids


Machine équilibrée et robuste avec coque en aluminium



Très maniable et confortable


Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc, sélecteur droite/gauche pratique et interrupteur avec variateur



Durée de vie élevée et peu de vibrations


Mécanisme de percussion haute qualité à bain d'huile avec moteur à 6 disques

Indication
  • Taille de vis maximale recommandée : M15

  • Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques ; les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la clé à chocs

  • Le couple de serrage indiqué est obtenu dans des conditions d'utilisation standard de la machine ; il dépend des conditions ambiantes très variables (pression de l'air, diamètre du flexible, encrassement, ...)

  • Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile

  • Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
1 an garantie