Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" premium compact
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" premium compact - 1
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" premium compact - 2
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" premium compact - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" premium compact

Clé à chocs haute qualité avec une carcasse en matière plastique robuste renforcée fibre de verre, avec des performances au-dessus de la moyenne et des accessoires de pointe
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
Excellent rapport puissance/poids


Couple de desserrage jusqu'à 1100 Nm max. pour un poids de seulement 1,1 kg



Niveaux de puissance maximale fiables et durée de vie élevée


Mécanisme de percussion à double marteau haute qualité et un seul cylindre avec moteur 7 ailettes



Réglage optimal et pratique pour toute application, à tout moment


Réglage de puissance sur 3 niveaux avec inversion du sens de rotation pratique à une main



Bonne maniabilité et contrôle optimal


Poignée très ergonomique avec interrupteur à variateur

Indication
  • Diamètre de vis maximal recommandé : M14

  • Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlés au moyen d'un appareil de mesure du couple de serrage adapté avec la clé à chocs

  • En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur

  • Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison