Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé à chocs pneumatique 1" premium power
Clé à chocs pneumatique 1" premium power - 1
Clé à chocs pneumatique 1" premium power - 2
Clé à chocs pneumatique 1" premium power - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à chocs pneumatique 1" premium power

Excellent rapport puissance/poids : jusqu'à 2 712 Nm de couple pour un poids de seulement 8,1 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Echappement d'air évacué hors de la zone de travail


Evite de remuer la poussière et la saleté présentes sur la jante



Des performances maximales fiables et une durée de vie élevée


Mécanisme à double frappe de haute qualité et cylindre équipé d'un moteur à 6 disques



Bonne maniabilité avec poignée antidérapante, contrôle optimal et faible niveau sonore


Poignée souple et ergonomique à gâchette sensible et silencieux intégré



Réglage optimal et pratique pour toute application, à tout moment


Réglage de puissance sur 3 niveaux pour les rotations horaire et anti-horaire

Indication
  • Diamètre de vis maximal recommandé : M38

  • Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques ; les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple adapté après le serrage effectué avec la clé à chocs

  • En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur

  • Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
1 an garantie