Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé polygonale double à cliquet 4 en 1
Clé polygonale double à cliquet 4 en 1 - 1
Clé polygonale double à cliquet 4 en 1 - 2
Clé polygonale double à cliquet 4 en 1 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé polygonale double à cliquet 4 en 1

Métrique, droite

  • Type d'empreinte: Douze pans
  • Finition: Chromé

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Surplat Longueur Hauteur de la tête de cliquet 2 Diamètre extérieur de l'œil Quantité Cdt
Prix/Cdt
0714257019
16x17mm, 18x19mm 230 mm 20 mm 33 mm
1 pcs
0714257013
8x10mm, 12x13mm 150 mm 16,8 mm 20,2 mm
1 pcs
0714257017
10x19mm, 13x17mm 200 mm 21,9 mm 31,5 mm
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
  • Extrémité : Côté œil double POWERDRIV® double hexagone

  • Denture fine, 72 dents

  • Actionnement à une seule main avec levier d'inversion pour rotation horaire et anti-horaire

  • Matériau : Acier chrome vanadium

  • Surface du corps de base : chromée, polie haute brillance

  • Géométrie : Côté œil droit


4 tailles en une seule clé à cliquet


2 clés à cliquet suffisent pour toutes les tailles de clés les plus courantes.



Adaptateur d'embout 1/4 pouce disponible


Il suffit de l'insérer dans une clé à cliquet de 10 mm ; il pourra alors servir de cliquet à embout.



Pour les endroits difficiles d'accès


Tête de cliquet étroite