Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé polygonale spéciale pour filtre à huile avec cliquet, AF 27 Pour Ford, PSA et Jaguar
Clé de forme spéciale pour les empreintes difficiles à atteindre sur le couvercle de filtre à huile.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Utiliser l'empreinte ½ pouce pour serrer le bouchon à 25 Nm selon les spécifications du fabricant
- Utilisation selon la référence 303-1579 OEM/longueur env. 250 mm
- Pas besoin d'adaptation, contrairement à la clé polygonale. C'est particulièrement important sur les modèles avec des dégagements très faibles, dans les cas où la clé ne peut pas être adaptée si le bouchon est trop loin
- Ford 2.0 TDCi (DW10C) (à partir de 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (à partir de 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max
- Citroën / Peugeot HDI 2.0 (DW10C) (à partir de 2009), 2.2 HDI (DW12C) (à partir de 2010), C4 - C5 - C8 - DS4 - DS5, 308 - 3008 - 407 - 508 - 5008 - RCZ
- Jaguar XF 2.2D (à partir de 2012)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!