Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé à molette réglable

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à molette réglable

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Surangle maxi Longueur en pouces Longueur Épaisseur des mâchoires Quantité Cdt
Prix/Cdt
071522108
24 mm 8 in 206 mm 7 mm
1 pcs
071522106
19,2 mm 6 in 159 mm 5,8 mm
1 pcs
071522104
13 mm 4 in 114 mm 4,5 mm
1 pcs
071522115
43 mm 15 in 386 mm 13 mm
1 pcs
071522118
53 mm 18 in 462 mm 16 mm
1 pcs
071522110
29 mm 10 in 257 mm 8 mm
1 pcs
071522112
34 mm 12 in 320 mm 10 mm
1 pcs
07152124
62 mm 24 in 612 mm 15 mm
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
  • Norme : DIN 3117/ISO 6787

  • Surface : Têtes polies

  • Matière : Acier chrome vanadium forgé

  • Géométrie : Tête inclinée de 22,5°, modèle américain à droite et échelle métrique pour une identification rapide et fiable des surplats