Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à rochet pneumatique DRS 1/2"
Clé à rochet à durée de vie élevée avec vitesse régulée et poignée en plastique pour protéger des vibrations et du froid
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Transmission de puissance et durée de vie élevée
Engrenage planétaire de précision
Pas d'échappement d'air dans la zone de travail
Echappement d'air évacué vers l'arrière, à l'écart de la zone de travail
S'adapte à l'application à réaliser
Vitesse réglable via l'interrupteur
Aucun réglage involontaire
Sélecteur droite/gauche intégré
Le tuyau d'air ne s'emmêle pas
Raccord pneumatique pivotant
Empêche la pénétration de particules
Poignée avec revêtement caoutchouc
Raccord mâle non inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!