Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à rochet pneumatique DRS 1/4"
Clé à rochet à durée de vie élevée, avec vitesse régulée et poignée en plastique pour protéger des vibrations et du froid
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
Transmission de puissance et durée de vie élevée
Engrenage planétaire de précision
Idéal pour les zones inaccessibles
Version courte
Pas d'air d'échappement dans la zone de travail
Air d'échappement acheminé vers l'arrière, à l'écart de la zone de travail
S'adapte à l'application à réaliser
Vitesse réglable via l'interrupteur
Aucun réglage par inadvertance
Sélecteur droite/gauche intégré
Le tuyau d'air ne s'emmêle pas
Raccord pneumatique pivotant
Empêche l'entrée de particules
Poignée avec revêtement caoutchouc
Embout mâle non inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!