Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à frapper pour étrier de frein, 3/4 pouces Pour véhicules utilitaires MB/DAF
Permet de déposer et de poser les vis de fixation de l'étrier de frein lors du travail sur le système de freinage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Utilisation prioritaire sur les essieux avant et arrière des véhicules utilitaires
- Même les raccords les plus résistants peuvent être desserrés avec un coup de marteau sur l'extrémité de la clé.
- Toutes les clés sont équipées d'un carré d'entraînement ¾ pouce qui, associé à une clé dynamométrique, permet également de serrer selon les spécifications du fabricant.
- Le démontage de la biellette de direction n'est plus requis.
Respecter la formule de conversion du couple de serrage marquée au laser (requis par l'extension de levier selon le modèle).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!