Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-A EC Combi
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-A EC Combi - 1
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-A EC Combi - 2
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-A EC Combi - 3
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-A EC Combi - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-A EC Combi

Clé à chocs sans fil 18 V très polyvalente avec logement d'outil combiné unique, triple commande de puissance et moteur sans balais à faible entretien.

  • Régime de ralenti min./max.: 0-2800 tr/min
  • Taux de percussion min./max.: 0-3200 tr/min
  • Couple max. pour application de vissage rigide: 185 Nm
  • Convient pour vis: M6 - M16
  • Porte-outil: Carré externe 1/2 pouce et carré interne 1/4 pouce
  • Longueur: 158 mm
  • Largeur: 60 mm
  • Hauteur: 240 mm
  • Poids de la machine avec batterie: 1,8 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du type Réception de livraison Nombre de batteries Capacité de la batterie Quantité Cdt
Prix/Cdt
570051001
ASS 18-A EC Combi Batteries not included; additional accessories not included 0 PCS 0 Ah
1 pcs
0700180510
2 PCS 5 Ah
1 pcs
0700180410
2 PCS 4 Ah
1 pcs
0700180210
2 PCS 2 Ah
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
Information on price display
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
Emmanchement combiné


Six pans femelle 1/4" et quatre pans mâle 1/2" combinés, permettant d'utiliser un même outil pour encore plus d'applications



Moteur EC sans charbons efficace et à faible entretien


Pour une durée de fonctionnement supérieure par charge de batterie et une durée de vie élevée du moteur



Réglage de la puissance sur 3 niveaux


Trois niveaux de vitesse/fréquence de percussion, pour des applications et matériaux différents



Eclairage optimal de la zone de travail


Eclairage triple LED



Conception confortable de la poignée


Poignée fine et ergonomique avec revêtement souple pour un maintien ferme et sécurisé

Indication

La clé à chocs ne peut être utilisée qu'avec les douilles à choc prévues.

1 an garantie