Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé pour couvercle de carter de filtre à huile largeur 36 mm
Clé pour couvercle de carter de filtre à huile largeur 36 mm - 1
Clé pour couvercle de carter de filtre à huile largeur 36 mm - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé pour couvercle de carter de filtre à huile largeur 36 mm

Pour la dépose et la pose du couvercle de carter de filtre à huile lors du remplacement de l'élément de filtre à huile.
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
  • Entraînement quatre pans mâle 10 = 3/8 pouce

  • Version forgée

  • Chrome vanadium

  • Surface chromée

  • Largeur hexagonale 36 mm

  • Par ex. MERCEDES-BENZ C 220 D, E 220 D-M604, C 250 D, E 250 D-M 605, E 300 D-M 606, 116 MB, Transporter 100 D, Actros MP 1, MP 2, BMW M 52-6 cylindres : Série 3 à partir de l'année de construction 09/95, Série 5 à partir de l'année de construction 11/95, M60-8 cylindres : Série 5, Série 7, Série 8, M 73-12 cylindres : Série 7, Série 8, Série 1 (E87) : 118d, 120d, VAUXHALL Vectra B DI 16 V, VW Lupo 1.2 Tdi, année de construction 99, VW Touareg Tdi, VW T5 2.5 D pour filtre à carburant MAN, par ex. TGA