Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé de mesure pour cylindre profilé, type A
Pour mesurer les cylindres profilés ou les interrupteurs à clé sur les portes de garage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Avec unité de mesure intégrée
Une unité de mesure de la longueur du cylindre est située sur la tige de la clé de mesure pour cylindre profilé.
Elément porteur pour serrures avec perforation CP
Permet de verrouiller la serrure sans cylindre.
Carré d'entraînement 6 mm, 7 mm et 8 mm.
Avec ouvre-bouteille intégré.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!