Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé de mesure pour cylindre profilé Type B
For measuring profile cylinders
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
Avec unité de mesure intégrée
Une unité de mesure de la longueur du cylindre est située sur la tige de la clé de mesure pour cylindre profilé.
Tige pour serrures avec perforation CP
Permet de mettre le loquet en position verrouillée sans l'aide d'un cylindre.
Mandrin carré conique de 6 à 8 mm
Le pêne de verrouillage peut être actionné sans poignée de porte ni carré d'entraînement.
Clé hexagonale de 3 mm
Pas de clé mâle 6 pans requise.
Carré d'entraînement 6 mm, 7 mm et 8 mm.
Avec ouvre-bouteille intégré.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!