Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé de mesure pour cylindre profilé type B
Pour mesurer les cylindres profilés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Une unité de mesure de la longueur du cylindre est située sur la tige de la clé de mesure pour cylindre profilé
- Suiveur pour serrures avec perforation CK, permet de verrouiller la serrure sans cylindre
- La clé carrée conique de 6 à 8 mm permet d'ouvrir une porte de pièce sans poignée
- Clé hexagonale AF 3 pour l'installation de poignées de porte
- Empreinte quatre pans mâle 6 mm, 7 mm et 8 mm
- Avec ouvre-bouteille intégré
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!