Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé dynamométrique 1/2 pouce
Clé dynamométrique 1/2 pouce - 1
Clé dynamométrique 1/2 pouce - 2
Clé dynamométrique 1/2 pouce - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé dynamométrique 1/2 pouce

Avec embout carré à enfoncer et tête à cliquet à denture fine (72 dents)

  • Empreinte: 1/2 pouce
  • Plage de mesure couple de serrage min./max.: 20-100 Nm
  • Répartition (couple): 1 Nm
  • Normes: ISO DIN EN ISO 6789-1:2017
  • Longueur: 350 mm
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
Art. N° Empreinte Plage de mesure couple de serrage min./max. Répartition (couple) Normes Quantité Cdt
Prix/Cdt
071471 22
1/2 pouce 20-100 Nm 1 Nm ISO DIN EN ISO 6789-1:2017
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
  • Tolérance ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à la norme DIN EN ISO 6789:2003

  • Réglage simple et précis en tournant la poignée.

  • Carré 4 pans mâle réversible et/ou à enfoncer

  • Echelle graduée en Nm et en lbf/ft²

  • Déclenchement automatique et signal sonore évitant le serrage excessif des boulons

  • Poignée bi-matière antidérapante

  • Avec certificat d'étalonnage
Indication

Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire. Nous vous recommandons de procéder à un recalibrage annuel chez notre Master Service.