Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé dynamométrique 1/2 pouce
Clé dynamométrique 1/2 pouce - 1
Clé dynamométrique 1/2 pouce - 2
Clé dynamométrique 1/2 pouce - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé dynamométrique 1/2 pouce

Embout quatre pans mâle à enfoncer, tête à cliquet (60 dents)

  • Empreinte: 1/2 pouce
  • Capacité de serrage min./max.: 60-300 Nm
  • Longueur: 570 mm
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
Art. N° Empreinte Capacité de serrage min./max. Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
071471 24
1/2 pouce 60-300 Nm 570 mm
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
  • Précision de ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à la norme DIN EN ISO 6789:2003

  • Réglage simple et précis grâce à la poignée rotative

  • Carré mâle réversible et/ou à enfoncer

  • Echelle graduée en Nm et en lbf/ft²

  • Déclenchement automatique et signal sonore évitant le serrage excessif des boulons

  • Poignée bi-matière antidérapante

  • Livrée avec un certificat d'étalonnage
Indication

Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire. Nous vous recommandons de procéder à un recalibrage annuel chez notre Master Service.