Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé dynamométrique 1/2 pouce, édition limitée
Clé dynamométrique avec la signature Reinhold Würth. Würth fera don de 2 euros à une association pour chaque produit vendu.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Avec tête à collerette large quatre pans mâle réversible
- Double graduation facile à lire en Nm et en lbf.ft avec effet loupe
- Graduation en micromètre supplémentaire, avec division de 1,0 Nm pour un réglage précis du couple de serrage
- Pour les serrages en sens horaire et anti-horaire contrôlés
- Bouton de réglage avec symbole de verrouillage visible
- Ecart admissible de +/-3 %, donc plus précis que l'écart de +/-4 % exigé par la norme
- La tête à collerette large empêche toute sortie involontaire de tout le bout carré lors du remplacement des douilles
- Pour changer le sens de rotation, la tête à collerette large doit être retirée et le carré inséré de l'autre côté
Classé selon DIN EN ISO 6789:2017 type II avec certificat de calibrage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!