Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé dynamométrique 1/4 pouce 4 - 20 Nm
Clé dynamométrique 1/4 pouce 4 - 20 Nm - 1
Clé dynamométrique 1/4 pouce 4 - 20 Nm - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé dynamométrique 1/4 pouce 4 - 20 Nm

Avec carré 1/4 pouce réversible

  • Entrainement extérieur: 1/4pouce
  • Plage de mesure couple de serrage min./max.: 4-20 Nm
  • Capacité de serrage min./max. (en pouce): 40-180 lbf-in
  • Convient pour serrage à droite: Oui
  • Convient pour serrage à gauche: Oui
  • Valeur de Vernier (outil de mesure): 1 nm
  • ISO: DIN EN ISO 6789-1:2017
  • Longueur: 220 mm
  • Longueur du levier: 205 mm
  • Hauteur de la tête de cliquet: 17 mm
  • Hauteur de la tête de cliquet avec carré: 25 mm
  • Diamètre de la poignée: 40 mm
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
Art. N° Entrainement extérieur Plage de mesure couple de serrage min./max. Capacité de serrage min./max. (en pouce) Convient pour serrage à droite Quantité Cdt
Prix/Cdt
071471 20
1/4pouce 4-20 Nm 40-180 lbf-in Oui
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
  • Précision de ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à la norme ISO 6789:2003

  • Réglage simple et précis en tournant la poignée

  • Avec tête de cliquet à denture fine (72 dents) pour intervenir dans des endroits peu accessibles

  • Echelle graduée en Nm et en lbf/ft²

  • Déclenchement automatique et signal sonore évitant le serrage excessif des boulons

  • Après utilisation, relâcher le ressort et régler à la valeur la plus basse

  • Avec certificat de calibrage
Indication
  • Après utilisation, relâcher le ressort et régler à la valeur la plus basse.

  • Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés et ajustés si nécessaire à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés. Nous vous recommandons de procéder à un ré-étalonnage annuel chez notre Master Service.