Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé dynamométrique 3/4 pouce avec cliquet réversible
Clé dynamométrique longue avec entraînement 3/4 pouce
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Serrage précis avec une très haute précision de déclenchement de ± 3 %, ce qui la rend plus précise que les préconisations de la norme
- Indication clairement audible et perceptible lorsque la valeur de couple de serrage est atteinte pour un serrage plus contrôlé
- Graduation facile à lire pour un réglage précis
- Réglage du couple de serrage simple et précis en tournant l'extrémité de la poignée
- Conforme aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789-1:2017 pour les outils de vissage dynamométrique manuels
- La rallonge (uniquement avec 071471 25) permet une action de levier considérable
- Polyvalente grâce à l'inversion rapide du sens de serrage
- Avec boîte de transport robuste pour un rangement en toute sécurité
- Comprend une déclaration de conformité et un numéro de série
- La longueur totale de 1 750 mm pour la réf. 071471 25 est basée sur une longueur de clé dynamométrique de 1 250 mm et une rallonge de 500 mm, fournie uniquement avec 071471 25
- Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être contrôlés régulièrement à l'aide de l'équipement de mesure approprié et réétalonnés si nécessaire
- Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique
La clé dynamométrique longue convient à diverses applications dans l'industrie automobile, le génie mécanique, l'industrie lourde, le secteur des transports et la construction en bois. Partout où un serrage précis à un couple spécifié des écrous et des boulons est requis.
Après utilisation, détendre le ressort et régler à la valeur la plus basse
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!