Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé dynamométrique VDE 1/2 pouce Isolation de protection
Clé dynamométrique 1/2 pouce avec entraînement carré, isolée jusqu'à 1000 V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Clé dynamométrique VDE isolée pour travailler en toute sécurité à proximité de pièces sous tension
- Serrage précis avec une haute précision de déclenchement de ± 4 % de tolérance par rapport à la valeur définie
- La graduation claire facilite la lecture des valeurs de couple
- Conception compacte pour une manipulation facile dans les espaces exigus
- Réglage du couple de serrage simple et précis en tournant l'extrémité de la poignée
- Conforme à la norme ISO 6789-2 applicable aux outils de vissage dynamométriques manuels
- Poignée en plastique ergonomique, confortable avec une prise en main
- Entraînement carré réversible adaptée au déclenchement dans le sens horaire et anti-horaire, pour une utilisation extrêmement polyvalente dans divers domaines d'application
- Comprend un certificat de calibrage et un numéro de série
- Adaptée aux travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1000 V (CA) et 1500 V (CC), en respectant toutes les précautions de sécurité prescrites
- Après avoir utilisé la clé dynamométrique, relâcher le ressort en le ramenant à la valeur la plus basse de la plage
- Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être contrôlés régulièrement à l'aide de l'équipement de mesure approprié et réétalonnés si nécessaire
- Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique
La clé dynamométrique VDE est spécialement conçue pour travailler à proximité de pièces sous tension. Idéale pour les installations électriques, l'électromobilité, les travaux de maintenance sur les systèmes électriques et d'autres travaux nécessitant une manipulation sûre des pièces sous tension.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!