Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé dynamométrique 1/4 pouce à cliquet
Clé dynamométrique compacte et fine avec support carré réversible de 1/4 pouce et tête de cliquet
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Précision de déclenchement de +/- 3 % de tolérance par rapport à la valeur d'échelle définie
- Double graduation en N.m et lbf-in.
- Réglage pratique du couple de serrage sur la poignée
- Déclenchement du couple perceptible de manière audible et tangible pour des opérations de vissage précises
- Cliquet de haute qualité pour une utilisation dans les espaces confinés
- Inversion rapide et facile pour une rotation dans le sens horaire et anti-horaire
- Pour une utilisation dans des espaces confinés
- Comprend la déclaration de conformité et le numéro de série
- Emballage produit durable, robuste, étanche et résistant à l'huile fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable
- Après avoir utilisé la clé dynamométrique, relâcher le ressort en le ramenant à la valeur d'échelle la plus basse
- Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés régulièrement à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire
- Nous recommandons un étalonnage annuel via le service de réparation Würth (Master Service) après 12 mois ou 5 000 opérations de vissage
Large gamme d'applications possibles pour le serrage contrôlé de vis et d'écrous, par exemple pour les travaux de réparation et d'entretien sur des vélos ou pour une utilisation industrielle et commerciale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!