Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé dynamométrique 3/4 pouce Premium
Clé dynamométrique de haute qualité à cliquet entrainement 3/4 de pouce
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Précision de déclenchement de +/- 3 % de tolérance par rapport à la valeur d'échelle définie
- Poignée ergonomique bicomposant pour un travail sans effort et en toute sécurité
- Graduation double extra-large en N.m et lbf-ft. garantissant une meilleure lisibilité
- Une graduation micrométrique supplémentaire permet d'ajuster précisément le couple à l'aide de la fonction à clic
- Le mécanisme de réglage rapide innovant permet de régler la plage de mesure beaucoup plus rapidement en tournant la poignée
- Il n'est pas nécessaire de réinitialiser la clé dynamométrique après utilisation, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire de la ramener à la valeur de graduation la plus basse
- Facile à verrouiller et déverrouiller à l'aide du mécanisme de tirer/pousser
- Verrou avec anneau de couleur clairement visible
- Déclenchement du couple perceptible de manière audible et tangible pour des opérations de vissage/serrage précises
- Cliquet de haute qualité pour une longue durée de vie
- Avec certificat d'étalonnage et numéro de série gravé au laser sur la clé dynamométrique
- Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés régulièrement à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire
- Nous recommandons un étalonnage annuel via le service de réparation Würth (Master Service) après 12 mois ou 5 000 opérations de vissage. L'intervalle commence à la première utilisation de la clé dynamométrique
Large gamme d'applications possibles pour le serrage contrôlé de vis et d'écrous, par exemple pour les travaux de réparation et d'entretien sur des véhicules/utilitaires ou pour une utilisation industrielle
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!