Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé dynamométrique 1/2 pouce
Clé dynamométrique 1/2 pouce - 1
Clé dynamométrique 1/2 pouce - 2
Clé dynamométrique 1/2 pouce - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé dynamométrique 1/2 pouce

Avec embout carré à enfoncer et tête à cliquet à denture fine (72 dents)
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
  • Tolérance ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à la norme DIN EN ISO 6789:2003

  • Réglage facile et précis du couple de serrage par poignée tournante

  • Commutation et/ou embout quatre pans mâle à enfoncer

  • Graduation en Nm et en lbf/ft²

  • Déclenchement automatique et signal sonore évitant le serrage excessif des boulons

  • Poignée bimatière antidérapante

  • Avec certificat de calibrage
Indication

Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire. Nous vous recommandons de procéder à un réétalonnage annuel chez notre Master Service.