Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé dynamométrique, cliquet à enfoncer, 3/8 pouce
Avec support carré à enfoncer 3∕8 pouce et tête de cliquet à denture fine
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Tolérance ± 3 % de la valeur définie, conforme aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789-1:2017
- Tête de cliquet à 72 dents (angle de reprise de 5°) permettant une utilisation dans les espaces étroits
- Double graduation facile à lire et de grande taille : Nm et lbf ft
- Réglage facile et précis du couple de serrage par poignée tournante. Les réglages peuvent être verrouillés en toute sécurité et facilement déverrouillés à l'aide du bouton de verrouillage
- Le déclenchement du couple est clairement perceptible de manière audible et tangible, ce qui évite un serrage excessif des boulons
- Embout carré à enfoncer et verrouillage à goupille pour un serrage contrôlé dans le sens horaire et anti-horaire
- Poignée bimatière antidérapante
- La livraison inclut un certificat d'essai avec traçabilité
Il n'est pas nécessaire de remettre la clé dynamométrique en place après utilisation, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire de la ramener au réglage le plus bas.
Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire.
Nous recommandons l'étalonnage par notre Master service (SAV) après 12 mois d'utilisation ou 5 000 applications. Disponible dans le système de gestion de machines ORSY®fleet.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!