Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé dynamométrique 1''
Clé dynamométrique mécanique, plage de mesure 400-2100 Nm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Cadran gradué en Nm et en ft.-Ib
Verrouillage du couple sélectionné grâce à un bouton de blocage sur le manche
Serrage en sens de rotation horaire
Cliquet réversible 1'' avec angle de reprise de 6°
Signal de déclenchement sensitif et sonore "click"
Manche bi-matière faisant office de rallonge
Précision +/- 4%
Livré en coffret métallique
Livré avec un certificat détalonnage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!