Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé dynamométrique
Clé dynamométrique - 1
Clé dynamométrique - 2
Clé dynamométrique - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé dynamométrique

Pour tête interchangeable

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Permet d'atteindre facilement les vis et écrous dans des espaces exigus

  • Système de changement d'outil rapide avec système de verrouillage.

  • Tolérance ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à la norme DIN EN ISO 6789:2003.

  • Réglage facile et précis du couple de serrage par poignée tournante.

  • Tête de montage : Ø 16 mm

  • Lecture aisée en Nm (10 Nm = 1 Mkg) ou en Lbf

  • Déclenchement automatique et signal sonore.

  • Poignée anti-dérapante bi-matière

  • Après utilisation, relâcher le ressort et régler à la valeur la plus basse.

  • Avec certificat d'étalonnage

  • Livrée dans un coffret plastique
Article ni repris, ni échangé.