Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé mixte à cliquet
Clé mixte à cliquet - 1
Clé mixte à cliquet - 2
Clé mixte à cliquet - 3
Clé mixte à cliquet - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte à cliquet

Avec tête articulée

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Surplat Épaisseur de fourche Largeur des mâchoires (extérieure) Épaisseur de l'œil Quantité Cdt
Prix/Cdt
071425308
8mm 4,9 mm 16,7 mm 6,5 mm
1 pcs
071425309
9mm 5,2 mm 18,8 mm 6,9 mm
1 pcs
071425322
22mm 9,4 mm 45,5 mm 13,1 mm
1 pcs
071425321
21mm 9,3 mm 46,1 mm 13 mm
1 pcs
071425324
24mm 10,1 mm 51,7 mm 14,6 mm
1 pcs
071425310
10mm 5,6 mm 20,9 mm 7,3 mm
1 pcs
071425311
11mm 6 mm 23 mm 7,7 mm
1 pcs
071425312
12mm 6,1 mm 25,1 mm 8,2 mm
1 pcs
071425313
13mm 6,7 mm 27,2 mm 8,6 mm
1 pcs
071425314
14mm 7,1 mm 29,3 mm 9 mm
1 pcs
071425315
15mm 7,4 mm 31,3 mm 9,4 mm
1 pcs
071425316
16mm 7,7 mm 33,4 mm 9,9 mm
1 pcs
071425317
17mm 8,1 mm 35,5 mm 10,3 mm
1 pcs
071425318
18mm 8,5 mm 37,6 mm 10,7 mm
1 pcs
071425319
19mm 9,1 mm 39,7 mm 11,2 mm
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
  • Tête pivotante robuste capable de résister à des contraintes élevées
Indication

Le cliquet ne convient pas aux couple extrêmes (supérieures aux valeurs de préconisations). Pour cette raison, nous recommandons de desserrer les vis ou écrous à l'aide du côté clé et de poursuivre avec le cliquet, le serrage s'effectuant sans problème avec le cliquet